Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 50 mm

Número de artículo: S05372
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S05372
EAN / GTIN 4069739519951
Número del fabricante 17.BMT50QSM350
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT80 Mazak, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMT50QSM350
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 98
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 50 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 155 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: BMT80 Mazak
  • Tamaño de interfaz: Ø 50,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior