• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 50 mm

Réf.: S05372
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S05372
EAN / GTIN 4069739519951
Réf. fabricant 17.BMT50QSM350
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT80 Mazak, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT50QSM350
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 98
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 50 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 155 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 120 mm
  • Taille de queue: BMT80 Mazak
  • Taille de l’interface: Ø 50,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous