Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 50 mm, 17.BMT50QSM350

Artiklové číslo: S05372
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S05372
EAN / GTIN 4069739519951
Číslo výrobce 17.BMT50QSM350
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT80 Mazak, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT50QSM350
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 98
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 50 mm
  • Délka konzoly (LPR): 155 mm
  • Funkční délka (WF): 120 mm
  • Velikost stopky: BMT80 Mazak
  • Velikost rozhraní: Ø 50,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku