tehtnica za izračunavanje cen; Max 15 30 kg

Št. art.: RIB 30K-2M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RIB 30K-2M
EAN/GTIN 4045761180796
Številka proizvajalca RIB 30K-2M
L-število L40250 1793
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Robustna trgovinska lestvica z velikim pomnilnikom izdelkov, priročno filozofijo delovanja in odobritvijo preverjanja [M]
  • Trije zasloni za prikaz teže (preverljivo), osnovne cene in prodajne cene
  • Izračun vračila
  • 10 neposrednih tipk za pogosto ponavljajoče se cene artiklov
  • Pomnilnik (PLU) za 20 cen artiklov
  • Upravljanje energije: osvetlitev ozadja se izklopi po 5 sekundah, lahko jo izklopite
  • Zasnova, ki preprečuje umazanijo, zaradi vodnih utorov na obodu ohišja in tesnilnih obročev nad zgornjimi dovodi ohišja
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 294 × 225 mm
  • Celotne mere Š × G × V 325 × 340 × 115 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C