Prijsberekeningsschaal; Max 15 30 kg

Artikelnummer: RIB 30K-2M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RIB 30K-2M
EAN/GTIN 4045761180796
Nummer fabrikant RIB 30K-2M
L-nummer L40250 1793

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en kalibratie-goedkeuring [M]
  • Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
  • Berekening van wisselgeld
  • 10 directe-prijstoetsen voor vaak terugkerende artikelenprijzen
  • Geheugen (PLU) voor 20 artikelprijzen
  • Energiebeheer: Achtergrondverlichting dooft na 5 sec, uitschakelbaar
  • Vuilwerende constructie door watergoten langs de rand van de behuizing en afdichtingsringen op de bovenste behuizinginlaten
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 294×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 325×340×115 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires