• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Échelle de calcul des prix RIB 30K-2M, Portée 15 kg; 30 kg, Lecture 5 g; 10 g

Réf.: RIB 30K-2M
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article RIB 30K-2M
EAN / GTIN 4045761180796
Réf. fabricant RIB 30K-2M
Article hors catalogue L40250 1793
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
  • Calcul du rendu de monnaie
  • 10 Touches prix direct pour les prix d’articles revenant le plus souvent
  • Mémoire (PLU) pour 20 prix d'articles
  • Gestion de l’énergie: extinction du rétroéclairage après 5s, déconnectable
  • Construction anti-salissante grâce à des écoulements d'eau le long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 294×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H 325×340×115 mm
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C