• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Cenová počítací váha; Max 15 30 kg

Artiklové číslo: RIB 30K-2M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RIB 30K-2M
EAN / GTIN 4045761180796
Číslo výrobce RIB 30K-2M
L-číslo L40250 1793
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní dílenské měřítko s velkou pamětí na zboží, pohodlnou filozofií ovládání a schválením ověření [M]
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • 10 přímých cenových klíčů pro často se opakující ceny položek
  • Paměť (PLU) pro ceny 20 položek
  • Řízení spotřeby energie: podsvícení se vypne po 5 s, lze vypnout
  • Konstrukce odpuzující nečistoty díky vodním drážkám na okraji skříně a těsnicím kroužkům nad horními vstupy skříně
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 294 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 325×340×115 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C