{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Temperatura, običajno pranje | 60 °C | |
| Serija | Standard | |
| Oznaka proizvajalca | Standard Damenkittel | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 210 g/m2 | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Postavka | spredaj; levo; desno | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje na vrvici; sušenje v sušilnem stroju, splošno | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | zaščitni plašč | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Dame | |
| Z žepi | prsni žep; stranski žep | |
| Zadrga | gumb | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | zračen | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Kategorija zaščite | brez |
| Številka izdelka | LW63WHRS | |
| EAN/GTIN | 5036108179107 | |
| Številka proizvajalca | LW63WHRS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |