Ženska halja Standard White L R

Št. art.: LW63WHRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Delež tkanine, poliester 65 %
Delež tkanine, bombaž 35 %
Temperatura, običajno pranje 60 °C
Serija Standard
Oznaka proizvajalca Standard Damenkittel
Embalaža ohlapno
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 210 g/m2
Mednarodna velikost L
Postavka spredaj; levo; desno
Postopek pranja običajno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici; sušenje v sušilnem stroju, splošno
Likanje zmerno vroče (<150°)
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka zaščitni plašč
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Spol Dame
Z žepi prsni žep; stranski žep
Zadrga gumb
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti zračen
Dodelava tekstila Ne
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka LW63WHRL
EAN/GTIN 5036108179084
Številka proizvajalca LW63WHRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Eleganten in praktičen ženski plašč Standard s skritimi čepi spredaj zagotavlja največje udobje ves dan. Namenjen je različnim delovnim okoljem, saj ima en prsni žep, dva stranska žepa in izreze, ki dopolnjujejo prilegajoči se, prilagojeni videz.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Dva spodaj našita žepa
  • Prileganje za ženske

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;