{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Serie | Standard | |
| Herstellerbezeichnung | Standard Damenkittel | |
| Verpackung | lose | |
| Internationale Größe | S | |
| Position | vorne; links; rechts | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 210 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Normal Leinentrocknen; Trommeltrocknen allgemein | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Schutzkittel | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | nein | |
| Schutzkategorie | keine |
| Artikelnummer | LW63WHRS | |
| EAN / GTIN | 5036108179107 | |
| Herstellernummer | LW63WHRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |