{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | Standard | |
| Denumirea producătorului | Standard Damenkittel | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 210 g/m2 | |
| Mărimi internaţionale | S | |
| Poziţie | În față; stânga; dreapta | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare normală pânză de in; Uscare în uscător de rufe în general | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Halat de protecţie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Femei | |
| Cu buzunare | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | nu | |
| Categoria de protecție | nu există |
| Cod articol | LW63WHRS | |
| EAN / GTIN | 5036108179107 | |
| Număr producător | LW63WHRS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |