2235-40 MERILNIK NAPETOSTI

Št. art.: L00800 4184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Tokovne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 4184
EAN/GTIN 4002395240135
Številka proizvajalca 4933427315
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odprtina objemke 25 mmMerjenje dejanske efektivne vrednosti TRMSIzredno svetla LED dioda za osvetlitev merilne točkeVključene baterije AABočna številčnica za upravljanje z eno rokoTanek profil čeljusti za lažje merjenje v ploščah ali snopihPriložen komplet: komplet električnih merilnih kablov in 2 x baterije AA

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AA
  • Baterija: 2 x AA
  • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 2 x AA
  • Dostavljeno: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
  • Teža s paketom baterij: 0,30
  • Maks. razpon: 25
  • Varianta izdelka: 2235-40
  • razpon [mm]: 25
  • Standardna oprema: 2 bateriji AA, testni kabel

Obseg dobave:

2 x AA baterije, testni kabel, v kartonski embalaži