• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

2235-40 spanningsmeter

Artikelnummer: L00800 4184
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stroomtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 4184
EAN/GTIN 4002395240135
Nummer fabrikant 4933427315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemopening 25 mmTrue effectieve waardemeting TRMSExtra heldere LED voor meetpuntverlichting Inclusief AA-batterijen Aan de zijkant gemonteerde draaiknop voor bediening met één hand Dun profiel voor eenvoudiger meten in platen of bundels Leveringsomvang: elektrische meetsnoerenset en 2 x AA-batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x AA
  • Batterij: 2 x AA
  • Type batterijen/batterijen: 2 x AA
  • Geleverd: in kartonnen doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
  • Gewicht met batterij: 0,30
  • maximale spanwijdte: 25
  • Productvariant: 2235-40
  • spanwijdte [mm]: 25
  • Standaard uitrusting: 2 AA-batterijen, testkabel

Levering:

2 x AA-batterijen, testkabel, in kartonnen doos

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan