• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

2235-40 Spannungsmessgeraet

Artikel-Nr.: L00800 4184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stromzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 4184
EAN / GTIN 4002395240135
Herstellernummer 4933427315
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangenöffnung 25 mm
  • Echteffektivwertmessung TRMS
  • Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung
  • AA-Batterien im Lieferumfang
  • Seitlich montiertes Zifferblatt für Einhandbedienung
  • Dünnes Backenprofil zur einfacheren Messung in Platten oder Bündeln
  • Lieferumfang: elektrischer Messleitungssatz und 2 x AA-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.30
  • max. Spannweite: 25
  • Produktvariante: 2235-40
  • Spannweite [mm]: 25
  • Standardausrüstung: 2 AA Batterien, Testkabel

Lieferumfang:

2 x AA Batterien, Testkabel, im Karton

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb