Prečna odprtina za sprejemni nosilec L = 100 mm, pritrdišča CMM, serija eco-fix-plus

Št. art.: K550630-10
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka K550630-10
Številka proizvajalca K550630-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Da bi vedno zagotovili pravilno višino, so na voljo fiksni in nastavljivi lokacijski zatiči različnih dolžin. Nastavki različnih velikosti omogočajo pravilno pozicioniranje, kadar mreža osnovne plošče ni usklajena z obdelovancem.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: K550630
  • Starejša ponudba izdelkov: repro-fix
  • Uporaba: KMG
  • Opis: Montažni nosilec s križno odprtino ∅ 8 mm eco-fixplus
    L = 100 mm
    Za ustvarjanje poljubnih položajev vgradnje in kotov v samonosilni izvedbi za pritrdilne elemente z ∅ 8 mm.
    Tip D: Odprtina za pritrditev ∅ 8 mm
  • Izvrtina ∅ a: 8
  • Širina 1: 20
  • Višina 1: 12,5
  • Količina: 1
  • Ponudba izdelkov: eco-fixplus
  • Sestavni del sistema: Elementi nadgradnje