Support de récepteur trou croisé L = 100 mm, fixations CMM, série eco-fix-plus

Réf.: K550630-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K550630-10
Réf. fabricant K550630-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K550630
  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: Languette de fixation avec perçage transversal ∅ 8 mm eco-fixplus, L = 100 mm, Pour créer des positions et des angles de montage au choix dans une construction en porte-à-faux pour des éléments de liaison de ∅ 8 mm., Type D: Perçage pour fixation ∅ 8 mm,
  • Alésage ∅ a: 8
  • Largeur 1: 20
  • Hauteur 1: 12,5
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier