Ontvangerbeugel kruisgat L = 100 mm, CMM-bevestigingen, eco-fix-plus serie

Artikelnummer: K550630-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K550630-10
Nummer fabrikant K550630-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende grootte maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet harmonieert met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: K550630
  • Ouder assortiment: repro-fix
  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Montagebeugel met kruisgat ∅ 8 mm eco-fixplus
    L = 100 mm
    Voor het creëren van willekeurige installatieposities en -hoeken in zelfdragend ontwerp voor bevestigingen met ∅ 8 mm.
    Type D: Gat voor bevestiging ∅ 8 mm
  • Boring ∅ a: 8
  • Breedte 1: 20
  • Hoogte 1: 12,5
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Bouwelementen