Vijačna spona iz jekla ClassiX GS-K 800/120

Št. art.: GS80K
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta spone vijačna spona
Vpenjalna širina maks. a; b 800 mm
Največja projekcija 120 mm
Debelina drsnega vodila 13 mm
Širina drsnih vodil 27 mm
Vpenjalna sila maks. F 5.000 N
Serija classiX
Oznaka proizvajalca Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
Izvedba gladko
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Način upravljanja dvoročno
Primerno za jeklo; les; umetne mase
S tlačno ploščo da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GS80K
EAN/GTIN 4008158035345
Številka proizvajalca GS80K
L-število L80070 162
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 5.000 N
  • Kaljeni drsni in fiksni jarm za vzmetno in elastično vpenjanje
  • Preklopni ročaj z zaobljenimi konci za enostaven prenos sile med vpenjanjem

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 27x13 mm
  • vpenjalna širina: 800 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Ključavničarsko delo
  • Za prožno, elastično in močno vpenjanje

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "classiX" Poglej vse