{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 800 mm | |
| Vyložení max. | 120 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 13 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 27 mm | |
| Upínací síla max. F | 5 000 N | |
| Řada | classiX | |
| Označení výrobce | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Provedení | hladké | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | dřevo; ocel; plast | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | GS80K | |
| EAN / GTIN | 4008158035345 | |
| Číslo výrobce | GS80K | |
| L-číslo | L80070 162 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |