Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, Tip: HM

Št. art.: GG4501 HM
Nastavi ceno 10 kosi (4,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Vijak za utrditev Ne
Mera zarisovanja 30 stopinj
S skalo ne
Vrsta izdelka zarisovalne igle
Celotna dolžina 152 mm
Material karbidna trdina
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4501 HM
EAN/GTIN 4069515051385
Številka proizvajalca GG4501 HM
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zarisovalna igla iz karbidne trdine z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Izjemno natančna zarisovalna črta zaradi kota 30° in posebne geometrije konice iz karbidne trdine. Šestkotni ročaj 6 mm. Ravna oblika.

Uporaba:

Primerna za zarisovanje zelo trdih materialov.

Obseg dobave:

10 kos. ravnih zarisovalnih igel art. 458780 v izbrani izvedbi.