Rovná tvrdokovová rýsovací jehla, Typ: HM

Artiklové číslo: GG4501 HM
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 115,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Stavěcí šroub ne
Stupeň orýsování 30 stupně
Se stupnicí ne
Druh produktu Rýsovací jehla
Celková délka 152 mm
Materiál tvrdokov
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4501 HM
EAN / GTIN 4069515051385
Číslo výrobce GG4501 HM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokovová rýsovací jehla s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Vysoce přesná rýsovaná čára díky úhlu 30° a zvláštnímu tvaru tvrdokovového hrotu. Šestihranná rukojeť 6 mm. Přímý tvar.

Použití:

Vhodné zejména pro orýsování velmi tvrdých materiálů.

Rozsah dodávky:

10 ks rovná rýsovací jehla č. 458780 ve vybraném provedení.