GARANT Vorteilspack 10 Stück gerade Hartmetall-Reißnadel

Artikel-Nr.: GG4501 HM
Setpreis 10 Stück (4,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Anreißgrad 30 Grad
Breite Schaft Aufnahme 6 mm
Produktart Reißnadel
Material Hartmetall
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4501 HM
EAN / GTIN 4069515051385
Herstellernummer GG4501 HM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall-Reißnadel mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Höchst genaue Anreißlinie durch den 30° Winkel und Spezialgeometrie der Hartmetall-Spitze. Sechskantgriff 6 mm. Gerade Form.

Verwendung:

Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

Lieferumfang:

10 Stück gerade Reißnadel Nr. 458780 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb