Trazador recto de metal duro, Tipo: HM

Número de artículo: GG4501 HM
Establecer precio 10 unidades (4,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
188 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Grado de trazado 30 grados
Ancho del asiento del vástago 6 mm
Tipo de producto Trazador
Material metal duro
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4501 HM
EAN / GTIN 4069515051385
Número del fabricante GG4501 HM
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Trazador de metal duro con resistencia al desgaste extremadamente elevada. Línea de trazado de máxima precisión gracias al ángulo de 30° y la geometría especial de la punta de metal duro. Mango hexagonal 6 mm. Forma recta.

Aplicación:

Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.

Volumen de suministro:

10 unidades de agujas de trazar rectas n.º 458780 en la versión seleccionada.