SEHT 1204 AFSN UNI

Št. art.: GG2108 UNI
Nastavi ceno 50 kos (5,06 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEHT 1204 AFSN
Tip UNI
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vsebina 50
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2108 UNI
EAN/GTIN 4062406619497

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

GARANT rezkar za plano rezkanje št. 214200, št. 214202 in št. 214205.

Vsebina:

50 × 214310 UNI

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli