Spiralni svedri HSS N 8,5 mm

Št. art.: GG1365 8,5
Nastavi ceno 20 kos (3,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 75 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 8,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan brez
Vsebina 20
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1365 8,5
EAN/GTIN 4045197910929

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.
Normalna debelina jedra brez naraščanja jedra.
Natančno brušena konica.
Profilno brušeni:
visoka natančnost krožnega teka in natančna delitev.
Svedri za serijsko proizvodnjo.
Kot art. 114360.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico