Pachet burghie elicoidale HSS N

Cod articol.: GG1365 8,5
Setați prețul 20 buc. (3,51 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 20 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 20 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0085 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 8,5 mm
Diametru de tăiere, min. 8,5 mm
Diametru de tăiere, max. 8,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 75 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 35 grad
Unghiu spirală max. 40 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 117 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1365 8,5
EAN / GTIN 4045197910929
Număr producător GG1365 8,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm
Miez normal întărit fără conicitate.
Ascuţire la vârf.
Ascuţire:
Concentricitate ridicată şi acurateţe a pasului.
Burghiu pentru producţia în serie.
Similar Cod 114360.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.