Komplet spiralnih svedrov HSS N

Št. art.: GG1365 2
Nastavi ceno 20 kos (0,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 20 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0020 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 2 mm
Premer rezila, min. 2 mm
Premer rezila, maks. 2 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h8
Dolžina vpenjalnega utora 24 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 35 stopinj
Spiralni kot, maks. 40 stopinj
Kot, 1. stopnja 118 stopinj
Oblika brušenja C
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 49 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 338
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1365 2
EAN/GTIN 4045197910264
Številka proizvajalca GG1365 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.
Normalna debelina jedra brez naraščanja jedra.
Natančno brušena konica.
Profilno brušeni:
visoka natančnost krožnega teka in natančna delitev.
Svedri za serijsko proizvodnjo.
Kot art. 114360.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.