{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Uni Hero | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | oblika B | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Premer rezila, min. | 5 mm | |
| Premer rezila, maks. | 5 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 44 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot, 1. stopnja | 140 stopinj | |
| Oblika brušenja | N | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | TiAlSiN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 36,5 mm | |
| Skupna dolžina | 82 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6535 HB | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | GG1257 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515086103 | |
| Številka proizvajalca | GG1257 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |