{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 5 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 82 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Uni Hero | |
| Référence fabricant | Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | orange | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 36,5 mm |
| Référence article | GG1257 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515086103 | |
| Réf. fabricant | GG1257 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |