{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 8,2 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 62,7 mm | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
| Celotna dolžina L | 117 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8,2 mm | |
| Toleranca držala | h7 | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vsebina | 5″ | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | GG1252 8,2 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Številka proizvajalca | GG1252 8,2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |