Škarje Pelikan HSS D418-300

Št. art.: D418-300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D418-300
EAN/GTIN 4010220000397
Številka proizvajalca D418-300

Opis

Opis:

  • Za dolge ravne in neprekinjene reze
  • Vstavljeni rezalni robovi iz HSS
  • Ročaji PVC-kratki
  • Na voljo samo z desnim rezanjem

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
  • Skupna dolžina: 12″
  • Skupna dolžina: 300 mm
  • Material/površina:
    • Kovane jeklene škarje s HSS uporaba, ročaji prevlečeni
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • Dolžina rezanja: 1 11/16″
  • Dolžina rezanja: 43 mm
  • življenjska doba: +++

Prednosti:

Daljša življenjska doba
  • Škarjaste glave so kovane in kaljene. Uporabljeni rezalni robovi HSS zagotavljajo bistveno daljšo življenjsko dobo orodja kot običajni rezalni robovi. To je med drugim opazno pri obdelavi materialov visoke trdnosti.
Razmerje dvojne ročice
  • Njihov napor se opazno zmanjša z dvojnim razmerjem vzvoda. Hkrati se učinkovitost rezanja znatno poveča.
Ergonomski ročaj
  • Vložek iz mehkega blaga in plastična prevleka zagotavljata, da se ergonomsko oblikovan ročaj odlično prilega roki in je še posebej priročen.

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo
  • Najboljša rešitev za vsako aplikacijo

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)