Nůžky Pelikán HSS D418-300

Artiklové číslo: D418-300
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D418-300
EAN / GTIN 4010220000397
Číslo výrobce D418-300

Popis

Popis:

  • Pro dlouhé rovné a kontinuální řezy
  • Vložené řezné hrany vyrobené z HSS
  • Rukojeti potažené PVC
  • K dispozici pouze s pravým řezáním

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1 mm
  • Celková délka: 12″
  • Celková délka: 300 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžky vyrobené z kované oceli s HSS vložkou, konce rukojeti potažené
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 2 7/16″
  • Délka řezu: 62 mm
  • Životnost: +++

Výhoda:

Delší životnost
  • Nůžkové hlavy jsou vykované a temperované. Použité řezné hrany HSS zaručují výrazně delší životnost nástroje než běžné řezné hrany. To je patrné mimo jiné při zpracování vysokopevnostních materiálů.
Dvojitý poměr páky
  • Jejich úsilí je znatelně sníženo o dvojitý pákový poměr. Zároveň se výrazně zvyšuje řezný výkon.
Ergonomická rukojeť
  • Měkká textilní vložka a plastový povlak zajišťují, že ergonomicky tvarovaná rukojeť dokonale padne do ruky a je obzvláště přilnavá.

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Nejlepší řešení pro každé použití

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)