Foarfecă Pelican HSS D418-300

Cod articol: D418-300
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D418-300
EAN / GTIN 4010220000397
Număr producător D418-300

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi lungi drepte și continue
  • Muchii de tăiere inserate din HSS
  • Manere imersate din PVC
  • Disponibil numai cu tăiere pe partea dreaptă

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1 mm
  • Lungimea totală: 12″
  • Lungimea totală: 300 mm
  • Material/suprafață:
    • Foarfece din oțel forjat cu HSS utilizare, capete de mâner acoperite
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 11/16″
  • Lungime de tăiere: 43 mm
  • Durata de viață a sculei: +++

Avantaj:

Durată de viață mai lungă
  • Capetele foarfece sunt forjate și călite. Muchiile de tăiere HSS utilizate garantează o durată de viață semnificativ mai mare a sculei decât muchiile de tăiere convenționale. Acest lucru este vizibil, printre altele, în prelucrarea materialelor de înaltă rezistență.
Raport manetă dublă
  • Efortul lor este redus considerabil de raportul dublu al manetei. În același timp, performanța de tăiere este semnificativ crescută.
mâner ergonomic
  • Inserția moale din material textil și învelișul din plastic asigură faptul că mâner în formă ergonomică se potrivește perfect în mână și este deosebit de util.

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Cea mai bună soluție pentru fiecare aplicație

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)