Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Namenjen za najzahtevnejše postopke strojne obdelave zaradi valovite žice - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: -
Lastnosti:
Vrsta krtače: okrogla krtača (z luknjo)
Material žice: valovita jeklena žica
Debelina žice: 0,35 mm
n največ: 6000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 40 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 22 mm
Premer orodja: 150 mm
Prednosti:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Jeklo
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov