Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekhez - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: -
Jellemző:
Kefetípus: Kerek kefe (lyukkal)
Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
Drótvastagság: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
szerszámtartó mérete: 40 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 22 mm
Szerszám átmérő: 150 mm
Előny:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően