Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: -
Caracteristică:
Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 40 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 22 mm
Diametrul sculei: 150 mm
Avantaj:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Material:
Oțel
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate