Izvlečljiva polica za regal, Uporabna globina 950 mm, Dolžina izvlečljive police: 70%

Št. art.: 993111 70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina izvlečljive police (%) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 1.000
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost predalov/polic 1.000 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 300 mm
Širina 1.320 mm
Globina 900 mm
Uporabna višina 35 mm
Uporabna širina 1.240 mm
Uporabna globina 800 mm
Vgradna višina izvlečljive police 300 mm
Dolžina izvlečljive police 70 %
za uporabno širino regalnega polja 1.320 mm
Nosilnost izvlečljive police 1.000 kg
Področje uporabe Regali za težka bremena
Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 993111 70
EAN/GTIN 4062406097707
Številka proizvajalca 993111 70
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvlečljiva policas 3-stranskim povišanim robom (višine 35 mm) in praktičnim pomičnim ročajem. Možnost namestitve v razmaku 50 mm. Izvlečljivo polico je mogoče namestiti tudi za krilnimi vrati. Posamična zapora proti izvlečenju − polica se pomakne v vodilo. Dodatno še stranska zapora z zatiči v vodilih. Za zapora je aktivna, ko je polica zaprta. Zapora se sprosti, če potegnete ročico pod ročajem (enoročno upravljanje). IV popolnoma izvlečenem stanju se polica znova zapahne v vodilih (dvojni zapah). Nakladanje z žerjavom je možno v izvlečenem stanju, saj je polica zapahnjena. Nosilnost 1000 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu. Izvlečjive police so opremljene z nalepkami za navedbo nosilnosti.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

V izvlečljivo polico je možno namestiti odlagalno polico iz multipleksa-bukev art. 993170.