Priključni regal za rednike z 2 nosilnima okvirje 1200 mm

Št. art.: 990405 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 120
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 120 kg
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.200 mm
Širina 975 mm
Globina 325 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 975 mm
Širina police 946 mm
Svetla širina police 900 mm
Globina police 325 mm
Prislonska letev Da
Število polic 3
za število rednikov 30
Število nosilnih okvirjev 1
maksimalna nosilnost regalnega polja 900 kg
Vrsta izdelka Regali za rednike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990405 1200
EAN/GTIN 4045197517838

Opis

Izvedba:

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezami v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kapicami iz umetne mase. Police iz pocinkane pločevine, z zarezami za namestitev pregradnih ploščic, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, prašnata barva. Nosilne prečke vedno antracitno sive RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 4:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli