Estantería de ampliación para archivadores con 1 bastidor vertical, Profundidad 325 mm, Altura: 1200mm

Número de artículo: 990405 1200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5005; RAL 7016
Pieza descrita Perfil de bastidor; Estante
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a
Color, azul Azul señales
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Azul señales Säulenrahmen
Pieza descrita, Gris antracita Traversen
Número de estantes 3
Ancho del estante 946 mm
Profundidad del estante 325 mm
Para número de archivadores 30
Material Chapa de acero; Chapa de acero
Color azul; gris
Selección del color Colores GARANT
Tipo de producto Estantería para archivadores
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Carga por estante máx. 120 kg
Carga de campo máx. 900 kg
Entrega Completamente en piezas individuales
Montaje estantería Estantería de ampliación
Medida nominal anchura 975 mm
Medida nominal profundidad 325 mm
Medida nominal altura 1.200 mm
Medida exterior altura 1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 990405 1200
EAN / GTIN 4045197517838
Número del fabricante 990405 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. Balda de chapa galvanizada, ranurada para insertar paredes separadoras, con listón de tope doblado contra deslizamiento.

Lacado:

Bastidor vertical azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.