{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5005 | |
| beschriebenes Teil | Fachboden | |
| Beschichtung | verzinkt | |
| Farbton, blau | Signalblau | |
| beschriebenes Teil, Signalblau | Säulenrahmen | |
| Anzahl Fachboden | 3 | |
| Breite Fachboden | 946 mm | |
| Tiefe Fachboden | 325 mm | |
| passend für Anzahl Ordner | 30 | |
| Anzahl Profilrahmen | 1 | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Ordnerregal | |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
| Breite Fach | 900 mm | |
| Fachlast max. | 120 kg | |
| Feldlast max. | 900 kg | |
| Lieferung | komplett in Einzelteilen | |
| Regal-Aufbau | Anbauregal | |
| Außenmaß Breite | 975 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 325 mm | |
| Außenmaß Höhe | 1 200 mm |
| Artikelnummer | 990405 1200 | |
| EAN / GTIN | 4045197517838 | |
| Herstellernummer | 990405 1200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |