Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Cleaningpoint opremljena, Tip: S

Št. art.: 987121 S

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987121 S
Številka proizvajalca 987121 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz jeklene pločevine odporno proti zvijanju. Srednja stena s 4-kotnimi luknjami 9x9 mm v rastru 37 mm. Opremljen z zbiralnikom reciklirnega materiala, garnituro držal in držalom za rolo papirja.

Obseg dobave:

Cleaning Point art. 987101: 1 kos vel. S
Zbiralnik za reciklirne odpadke art. 987110: 2 kos vel. 45
Garnitura držal art. 987116: 1 kos
Držalo za rolo papirja, turkizne barve, art. 089160 vel. W1: 1 kos

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.