EPA-tabla, Tip: DE

Št. art.: 972870 DE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Oznaka proizvajalca EPA-Schild, Typ: DE
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rumena; črna
Samolepilno Ne
Širina B 500 mm
Višina H 300 mm
Število znakov/nalepk 1 kos
Vrsta izdelka Table
Oblika pravokotno
Podaljšana osvetlitev ne
Način dobave kos
Material umetna masa PVC

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972870 DE
EAN/GTIN 4057989601670
Številka proizvajalca C-191 763
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Trda plastika z izvrtinami za obešanje. Barva: rumena/črna. Mere: 300×500 mm.
ESD-ZAŠČITENO OBMOČJE: obojestranski tisk.