EPA-bord, Type: DE

Artikelnummer: 972870 DE
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, geel Signaalgeel
Kleur, zwart Gitzwart
Artikelomschrijving producent EPA-Schild, Typ: DE
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur geel; zwart
Zelfklevend nee
Breedte B 500 mm
Hoogte H 300 mm
Aantal borden / stickers 1 st.
Producttype Borden
Vorm rechthoekig
Lang lichtgevend nee
Leveringstype Per stuk
Materiaal PVC kunststof

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972870 DE
EAN/GTIN 4057989601670
Nummer fabrikant C-191 763
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hard plastic met ophangboringen. Kleur: geel/zwart. Afmetingen: 300×500 mm.
‘ESD-GESCHÜTZTER BEREICH’: aan beide zijden bedrukt.

Downloads en documenten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen