Štítek EPA, Typ: DE

Artiklové číslo: 972870 DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce EPA-Schild, Typ: DE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Černá
Samolepicí ne
Šířka B 500 mm
Výška H 300 mm
Počet štítků/nálepek 1 ks
Druh produktu Štítky
Tvar Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Ks
Materiál Plast PVC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972870 DE
EAN / GTIN 4057989601670
Číslo výrobce C-191 763
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Tvrdý plast s otvory pro zavěšení. Barva: žlutá/černá. Rozměry: 300×500 mm.
„ESD-GESCHÜTZTER BEREICH“: s oboustranným potiskem.