Plăcuţă EPA, Tip: DE

Cod articol.: 972870 DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului EPA-Schild, Typ: DE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben; negru
Autoadeziv nu
Lăţime B 500 mm
Înălţime H 300 mm
Număr de panouri / autocolante 1 buc.
Tip produs Panouri
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nu
Tip livrare Bucată
Material Plastic PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 972870 DE
EAN / GTIN 4057989601670
Număr producător C-191 763
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Plastic dur cu găuri pentru atârnare. Culoare: galben/negru. Dimensiuni: 300×500 mm.
„ZONĂ PROTEJATĂ ESD”: tipărit pe ambele părţi.