Garnitura za ozemljevanje, Priključek za pritisni gumb: 4,5mm

Št. art.: 972815 4,5
Cena na 1 kos (9,57 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključek za pritisni gumb (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Kontaktni priključek za gumb (1) Priključek za ozemljilni element ⌀ 10,3 mm
Kontaktni priključek za gumb (2) Priključek za spiralni kabel ⌀ 4,5 mm
Ozemljitev oseb primarna
Tip kabla spiralni
Dolžina kabla 2,4 m
Vrsta izdelka Ozemljitev oseb

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972815 4,5
EAN/GTIN 4057989603889
Številka proizvajalca C-184 132V
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje: 1× tekstilna ozemljilna zapestnica modra, nastavljiva, pritisni gumb 4,0 mm, št. 972802 vel. B.
Spiralni kabel s pritisnim gumbom 4,0 in 4,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov