• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Tekstilni ozemljilni trak Pritisni gumb 4,0 mm, Barva: B

Št. art.: 972801 B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pranje 30 °C, pisano perilo
Dolžina 240 mm
Širina 22 mm
Barva modra
⌀ gumba 4 mm
Ozemljitev oseb primarna
nekovinsko da
individualna nastavitev glede na velikost zapestja da
Vrsta izdelka Ozemljilna zapestnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972801 B
EAN/GTIN 2050002081628
Številka proizvajalca C-189 145-N 4,0
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

V celoti nekovinska razen priključnih kontaktov (brez stika kovine s kožo). Vtkana prevodna vlakna v traku in električno prevodna umetna masa na notranji strani zapirala. Standardni priključek s pritisnim gumbom 4,0 mm (mednarodno skladen). Ozemljilne zapestnice so individualno nastavljive na uporabnikov obseg zapestja. Ozemljilne zapestnice so pralne pri 30 °C.