Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Tekstilni ozemljilni trak Pritisni gumb 4,0 mm, Barva: DR

Št. art.: 972801 DR

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972801 DR
EAN/GTIN 2050002081659
Številka proizvajalca C-195 500-N 4,0
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

V celoti nekovinska razen priključnih kontaktov (brez stika kovine s kožo). Vtkana prevodna vlakna v traku in električno prevodna umetna masa na notranji strani zapirala. Standardni priključek s pritisnim gumbom 4,0 mm (mednarodno skladen). Ozemljilne zapestnice so individualno nastavljive na uporabnikov obseg zapestja. Ozemljilne zapestnice so pralne pri 30 °C.