{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Debelina police | 38 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 975 mm | |
Širina police | 946 mm | |
Svetla širina police | 900 mm | |
Število polic | 4 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 900 kg | |
Vrsta izdelka | Regal s policami |
Številka izdelka | 972515 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406256494 | |
Številka proizvajalca | 972515 2000 |