{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Spessore ripiano | 38 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 975 mm | |
Laghezza ripiano | 946 mm | |
Ripiano larghezza dimensione libera | 900 mm | |
Numero ripiani | 4 | |
Carico massimo campo | 900 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 972515 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406256494 |